CERALINE vulkaniseret fiberskive
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
CERALINE vulkaniseret fiberskive
For en høj slibeeffekt med lavt kontakttryk, til stål, rustfrit stål og aluminium.
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
Ekstremt høj og meget hurtig materialefjernelse med køleslibning
Højtydende slibekorn og aktivt slibetoplag
Meget lang levetid og lavt kontakttryk
Højtydende keramisk slibekorn
Bemærk
- Brug kun fiberskiver med godkendte bagplader, der fungerer korrekt.
- Arbejd kun med passende værnemidler såsom sikkerhedsbriller, handsker, høreværn osv.
- Må ikke opbevares i sollys, i nærheden af varmekilder, på fugtige steder eller på gulve.
- Opbevares i den originale emballage ved 18-22 °C og 45-60 % relativ luftfugtighed.
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
Anvendelsesområde
- Til brug på håndholdte trykluft- eller el-vinkelslibere med omdrejningshastighed på op til 80 m/s i forbindelse med en bagplade.
- Til slibning af kanter og overflader, til forberedelse og efterbehandling af svejsesømme, til pudsning og glatning.
- Til rustfrit stål, rust-, syre- og varmebestandigt stål (højlegeret), stål og aluminium
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!