Fingersliber
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fingersliber
Praktisk og kompakt pneumatisk slibefil til 10/11/12 x 330 mm slibebånd. Til slibning, afgratning og satinfinish på steder, der er svære at nå
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Let, kompakt design
Ubesværet arbejde, ideelt til brug under trange pladsforhold.
Hurtig og enkel udskiftning af slibebånd
Fjederen, der er integreret i slibearmen, sikrer optimal spænding af slibebåndet.
Justerbar slibearm
Slibearmen kan drejes 360° og sikrer stor brugervenlighed.
Bemærk
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!