Rillet gummimåtte
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Stofoverflade på den ene side
- Temperaturområde ca. -20 °C til +70 °C
- Strækning ved overrivning 200 %
- Trækstyrke ved overrivning ca. 3,8 MPa
Anvendelsesområde
Til hylder, arbejdsbænke og skuffer, til værksteder og til overdækning af kabler ved arrangementer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!