Fixanker W-FA/S
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fixanker W-FA/S
Stolpeanker til standardanvendelser i urevnet beton. Forzinket stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
- Meget fleksibel anvendelse takket være 3 effektive forankringsdybder
- Lille afstand og små kantafstande
- Tidsbesparende gennemstiksmontage
Godkendelser
- Europæisk teknisk vurdering ETA-02/0001 for enkeltfastgørelse, option 7, ikke-revnet beton: Statisk eller kvasi-statisk belastning (M6-M20)
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperaturkurve)
Anvendelsesområde








- Europæisk teknisk vurdering ETA-02/0001 for enkeltfastgørelse, option 7, ikke-revnet beton: Statisk eller kvasi-statisk belastning (M6-M20)
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120; eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperaturkurve)
Anvendelsesområde
- Enkelt eller flere tilbehørsdele godkendt i beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (kun ikke-revnet beton)
- Til brug i beton < C20/25 og tryksikker natursten uden godkendelse
- Velegnet til forankring af medium til tung vægt i beton: Montering af f.eks. metalkonstruktioner, metalprofiler, beslag, bundplader, kabelkanaler, rør, trækonstruktioner, bjælker, spær, hegn osv.
- W-FA/S galvaniseret stål er egnet til brug i tørre indendørs områder
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!