Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
RED PERFECT® 3D ikke-vævet slibeskive med gennemsyet stofbagside
Til mattering, slibning og efterbehandling (slutslibning) og til tilpasning af "forslebne" flade og let profilerede komponenter fremstillet af rustfrit stål med høje krav til dekorative overflader.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Perfekt slutslibning (finish-slibning) velegnet til store overfladebehov med markant lavere ruhedsdybde, uden at skabe højglansfinish.
- Meget lang levetid og jævn fordeling af slibekornet garanterer en ensartet slibefinish på arbejdsemnet
- Ekstra forstærket nylonslibefleece med tredimensionel fleece-struktur for et mere kompakt og slibende design (betydeligt højere kantstyrke)
- Fleecens fleksible og elastiske struktur sikrer optimal tilpasning til arbejdsemnet. Ingen ændring af arbejdsemnets geometri.
- Vibrationer er reduceret med op til 50 % på grund af udstanset indre kerne
- Skiverne bør kun anvendes med passende bagplader.
- Ved høje omdrejningshastigheder fungerer grove korn ligesom finere korn, og ved lave omdrejningshastigheder fungerer fine korn som grovere korn.
- Brug værktøj med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for tidlig slitage.
- Med utilstrækkelig spånfjernelse må kontakttrykket ikke øges, men brug i stedet en grovere kornstørrelse.
- Forbedret processikkerhed Uanset om du arbejder med en elektrisk slibefil, en rørbåndsliber, en stationær slibemaskine eller en vinkelsliber, er en ensartet overfladekvalitet garanteret.
- Til efterbehandling, mattering, slibning og udjævning med meget lav ruhedsdybde
- Ingen gennemslibning ved bearbejdning af maskindele
- Til fjernelse af misfarvning, lag af maling og overfladerust, genopretning af let beskadigede overflader, fin mattering og til afgratning
- Materialer, der kan bearbejdes: Stål, rustfrit stål, aluminium, messing og kobber
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!