Ultraspeed M Halogenfri
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ultraspeed M Halogenfri
Fleksibelt, halogenfrit, selvformende el-installationsrør med indvendig glideflade.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Indvendig belægning på størrelse 20 og 25 for lettere tilbagetrækning
- Klassifikation: EN 33433
- ≥750 N/5 cm – middelstor trykstyrke
- ≥2J – middelstor slagfasthed
- - 25 °C til +105 °C
- Sort
- Halogenfri
- PP, LSF0H, selvslukkende
- Test af glødetråd 960 °C
DIN EN 61386-22, DIN EN 61034-2, DIN EN 50642
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
AnvendelsesområdeTil montering på beton og hulmure
samt i murværk under gips.
samt i murværk under gips.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!