Trådkopbørste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trådkopbørste Flettet stål med M14 tilslutningsgevind
Ideel til bearbejdning af store ståloverflader samt støbte overflader. Til kraftigt og aggressivt børstearbejde.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Effektiv bearbejdning af store overflader med høj slidstyrke takket være trådkopbørste med fletning med uret
- Til direkte brug på vinkelslibere
Bemærk
- Kun børstespidserne påvirker emnet. Selvom et for højt kontakttryk ikke forbedrer resultatet, øger det den påkrævede drivkraft og reducerer børstens levetid.
- Bør anvendes på kraftige vinkelslibere for at opnå optimale resultater.
- Bær altid beskyttelsesbriller og sikkerhedshandsker, når der arbejdes med maskinbørster!
| Brugsanvisning (optimering af børsteresultater) | ||||
| Handling | Omkredshastighed | Børstens diameter | Trådtykkelse | Børstehårslængde |
| Forøg børsteffekt | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Reducer børsteeffekt | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Børsteafgratninger | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Anbefalede periferihastigheder for børstning | ||||||||
| Anvendelser | Periferihastighed [i m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Afgratning | 25 - 35 | |||||||
| Rengøring af svejsesømme | 35 - 45 | |||||||
| Fjernelse af kalk | 35 - 45 | |||||||
| Polering | 30 - 40 | |||||||
| Bearbejdning af plast | 15 - 25 | |||||||
Anvendelsesområde
- Fjernelse af slagger, rust, kalk, betonrester
- Rengøring af svejsesømme
- Fjernelse af lak og maling
- Klargøring af metaloverflader før maling
- Metalværksteder, svejsevirksomheder, bilindustrien, skibsbygning/skibsværfter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!