Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fælgrens
Meget effektivt, syrefrit specialrensemiddel til alle stål- og letmetalfælge samt hjulkapsler.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fjerner hurtigt og nemt selv det mest genstridige snavs, f.eks. fastbrændt bremsestøv, gummi- og tjærerester og anden forurening fra vejen
- Den blide formel angriber ikke fælgoverfladen eller hjulboltene
- Produktet er meget økonomisk i brug
- Silikonefri
Må ikke påføres varme overflader eller i direkte sollys. Den anbefalede driftstemperatur er 10-25 °C. Beskyt mod frost.
Stål- og letmetalfælge samt hjulkapsler
Sprøjt fælgen jævnt fra en afstand på mellem 15 og 30 cm. Lad rensemidlet virke i ca. 5-10 minutter. Fjern snavs med enten en fugtig svamp eller en hjulbørste, og skyl grundigt med en vandstråle. Vask om nødvendigt som normalt, eller før gennem en vasketunnel. Produktet må ikke tørre på overfladen.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!