Foldekegle med holder
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Foldekegle med holder
Selvbærende, dagslysreflekterende advarselsskilt i overensstemmelse med tyske regler for transport af farligt gods (ADR/GGVSEB 2009)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Velegnet som ekstra advarselsenhed
- Højde 510 mm, sammenklappelig højde ca. 60 mm
- Med blinklys (LED med lang levetid)
- Til montering på køretøjets indvendige udstyr
- Beslag fremstillet af anodiseret aluminium
- Batteridrevet: Type AAA (art.nr. 082700001)
Bemærk
Foldekeglen KAN IKKE erstatte advarselstrekanten iht. den tyske færdselslov (StVZO)!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!