Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
WÜTOP® folieklæbemasse I henhold til DIN 4108-7/SIA 180

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

WÜTOP® folieklæbemasse I henhold til DIN 4108-7/SIA 180

Testet systemklæbemiddel til permanent forsegling af dampbremser og dampspærrer indendørs uden tryklægte

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Godkendt tæthed ved en trykforskel på 600 Pa


Luft- og vindtæthedstests udført af Institut for bygningsfysik i Stuttgart sammen med WÜRTH dampbremser/-spærrer er tilgængelige.



Lugtfri


Ingen ildelugtende dampe. Lugtfri og fysiologisk harmløs i hærdet tilstand.



Stærkt vedhæftende og fleksibel


Klæber dampbremse/-spærre permanent på tørre byggerelaterede overflader og er permanent elastisk for at absorbere bevægelse.



Hæfter på mange forskellige materialer


Til limning af en lang række dampbremser/-spærrer på alle gængse forbindelser i konstruktioner



Kan anvendes i store temperaturområder


Kan også påføres ved udvendige og overfladetemperaturer ned til -5 °C. Klæbetemperatur fra +10 °C.



  • Modstandsdygtig over for UV-stråling, vejrpåvirkning og ældning

  • Silikonefri

  • Stabil

  • Modstandsdygtig over for frysning ned til -30 °C

  • Indeholder ikke formaldehyd, klor eller tungmetaller

  • Høj grad af fugteegenskaber, selv på ujævne overflader

  • Kan også bruges til kraftpapir og fleece
Bemærk
  • Ikke-belastede sammenføjninger kan samles igen pga. klæbefoliens selvklæbende funktion.

  • Når der arbejdes ved temperaturer under +15 °C, anbefales det at arbejde med professionel limpistol, art.nr.: 0891 300 310.

  • Den hærdede WÜTOP®-klæbefolie er i store træk meget vandafvisende, men du bør undgå at arbejde med den på steder, hvor luftfugtigheden altid er høj, f.eks. swimmingpools eller andre våde områder.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Garanti:


Indgår i systemgaranti med Würth dampspærre/bremse i op til 30 år.


Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.