Eksklusivt for erhvervskunder

Service-Hotline +79323170

Køb via konto

Hurtig levering

mere end 60,000 produkter

Folieklæber WÜTOP®

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Folieklæber WÜTOP®

Testet systemklæber til permanent forsegling af dampbremser/-spærrer uden fiksering i overensstemmelse med DIN 4108-7/SIA 180.

  • Kemisk basis: Akrylbaserede copolymerer
  • Farve: Lysegul
  • Tæthed/betingelser: 1.16 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542
  • Min. hærdningstid: 2 døgn
  • Min./maks. overfladebearbejdningstemperatur: -5 til 40 °C
  • Min./maks. temperaturmodstand: -30 til 60 °C
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 12 måneder / tørt lagerområde, 15 °C til 25 °C
  • Modstand mod: Aldring, Bitumen, Vejr
  • Silikonefri: Ja
  • Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indhold Kemisk basis Farve Tæthed/beting... Antal PE
Pris/PE
0893700110
600 ml Akrylbaserede copolymerer Lysegul 1.16 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542
20 
0893700100
310 ml Akrylbaserede copolymerer Lysegul 1.16 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542

Pakkeenhed

Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.

Opbygning af Würths varenumre

Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Oplysninger om pris og billedvisning

Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.

Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Farligt stof

Produktinformationer

Würth katalog

Katalogside som PDF  | 

Løsbladskatalog

Datablad()

Datablad ()

Sikkerhedsdatablad

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/Dokumenter

 | 

Tekniske oplysninger

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Trykprøvetestet ved en trykforskel på 600 Pa


Luft- og vindtæthedskontroller udført af Institut for bygningsfysik i Stuttgart sammen med WÜRTH-dampbremser/-spærrer fås.



Lugtfri


Ingen dårlig lugtende dampe. Lugtfri og fysiologisk harmløs i hærdet tilstand.



Klæbende og fleksibel


Klæber dampbremse/-spærre permanent på tørre byggerelaterede overflader og absorberer bevægelse med permanent elasticitet.



Omfattende klæbeevne


Til limning af en lang række dampbremser/-spærrer på alle gængse forbindelser i konstruktioner



Velegnet til brug ved en lang række temperaturer


Kan også bruges ved udendørs- og overfladetemperatur ned til -5 °C. Folieklæberens temperatur skal være over +10 °C



Modstandsdygtig over for UV-stråler, vejrlig, bitumen samt ældning



Silikonefri



Stabil



Modstandsdygtighed over for tilfrysning ned til -30 °C



Indeholder ikke formaldehyd, klor eller tungmetaller



Gode vedhæftningsegenskaber, selv på ujævne overflader



Kan også bruges til pap samt fiberdug

Bemærk
  • Ikke-belastede sammenføjninger kan samles igen pga. klæbefoliens selvklæbende funktion

  • Når der arbejdes ved temperaturer under +15 °C, anbefales det at arbejde med professionel limpistol, art.nr. 0891300300

  • Den hærdede WÜTOP-klæbefolie er normalt meget vandafvisende, men du bør undgå at arbejde med den på steder, hvor luftfugtigheden altid er høj, f.eks. swimmingpools eller andre våde områder.

  • Bemærk at anvendelse ved temperaturer ned til -5 °C er mulig, men limen tørrer kun ved temperaturer over frysepunktet og opnår først derefter sin fulde klæbeevne.
Godkendelser

Den tyske energispareforordning (EnEV)

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Garanti:


Indgår i systemgaranti med Würth dampspærre/bremse i op til 30 år.