Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Universal kemisk injektionsmørtel WIT-VM 250
Universal kemisk injektionsmørtel WIT-VM 250 - 1
Universal kemisk injektionsmørtel WIT-VM 250 - 2
Universal kemisk injektionsmørtel WIT-VM 250 - 3
Universal kemisk injektionsmørtel WIT-VM 250 - 4
Universal kemisk injektionsmørtel WIT-VM 250 - 5
Universal kemisk injektionsmørtel WIT-VM 250 - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Universal kemisk injektionsmørtel WIT-VM 250

En allround mørtel til montering af gevindstænger i beton og murværk. Og til eftermontering af armeringsjern

  • Indhold: 280 ml
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 18 Måned / tørt lagerområde, 5 °C til 15 °C
  • Kemisk basis: Vinylester, styrenfri
  • Farve: Grå, Sort
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
Varenr. Indhold Holdbarhed fra produktion/be... Kemisk basis Farve Antal PE
Pris/PE
0903450204
280 ml 18 Måned / tørt lagerområde, 5 °C til 15 °C Vinylester, styrenfri Grå, Sort
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
Varenr. Kundematerialenr.
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
2-komponent forankringsmørtel, styrenfri vinylester



Individuel fastgørelse, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1


Gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1



Murværk individuel fastgørelse (system med perforeret muffe WIT-SH):


Perforeret muffe WIT-SH, gevindstang WIT-AS, indvendigt gevind WIT-IG



Murværk individuel fastgørelse (system med perforeret muffe SH):


Perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1



Forstærkningsfastgørelse til efterfølgende påføring af mørtel



En 330 ml og 420 ml patron kan fortsat anvendes indtil bedst inden-dato, hvis blanderøret skiftes, eller den forsegles med endestykket

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Individuel fastgørelse + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1), seismisk ydeevnekategori C1

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-13/1040: Individuel fastgørelse + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (WIT-SH perforeret muffe, WIT-AS gevindstang, WIT-IG hylseanker med indvendigt gevind, porebeton kun med perforeret muffe WIT-SH 18 x 95)

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757: Individuel fastgørelse + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (SH perforeret muffe, W-VI-A gevindstang, hylseanker med indvendigt gevind med godkendelsescertifikat 3.1, porebeton kun uden perforeret muffe)

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0166: Forstærkningsfastgørelse med efterfølgende montage af armeringsjern (REBAR) – kun 330 ml, 420 ml og 825 ml patroner