Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kemisk injektionsmørtel Concrete Multi WIT-UH 300
Kemisk injektionsmørtel Concrete Multi WIT-UH 300 - 1
Kemisk injektionsmørtel Concrete Multi WIT-UH 300 - 2
Kemisk injektionsmørtel Concrete Multi WIT-UH 300 - 3
Kemisk injektionsmørtel Concrete Multi WIT-UH 300 - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kemisk injektionsmørtel Concrete Multi WIT-UH 300

Højtydende mørtel til beton og forstærkningsfastgørelse til efterfølgende montage af armeringsjern (REBAR)

  • Typebeskrivelse: WIT-UH 300
  • Beholder: Koaksial patron
  • Indhold: 280 ml
  • Velegnet fugepistol: Batteridrevet fugepistol 330 ml, Fugepistol HandyMax, Fugepistol MULTI, Fugepistol WIT 330 ml, Fugepistol til silikone 310 ml
  • Min./maks. procestemperatur/betingelser: -5 til 40 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Min./maks. lufttemperatur/betingelser: -40 til 160 °C / efter fuldstændig hærdning
  • Temperaturbestandighed, langvarige temperaturer maks.: 100 °C
  • Temperaturbestandighed, kortvarige temperaturer maks.: 160 °C
  • Holdbarhed fra produktion/betingelser: 18 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, 5 °C til 25 °C
  • Godkendelse: ETA-17/0036, ETA-17/0127
  • Kemisk basis: To-komponent harpiks
  • Farve: Grå
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
Varenr. Typebeskrivelse Beholder Indhold Velegnet fugepistol Antal PE
Pris/PE
5918504280
WIT-UH 300 Koaksial patron 280 ml Batteridrevet fugepistol 330 ml, Fugepistol HandyMax, Fugepistol MULTI, Fugepistol WIT 330 ml, Fugepistol til silikone 310 ml
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
Forankringsmørtel med to komponenter, urethanvinylester-hybridmørtel, styrenfri



Individuel fastgørelse i revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne, kategori C1 (M8 til M30) og C2 (M12 til M24):


Gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, indvendig gevindstang W-VI-IG



Forstærkningsfastgørelse til efterfølgende påføring af mørtel

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0127: Individuel fastgørelse + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1, indvendig gevindstang W-VI-IG), seismisk ydeevne, kategori C1 (M8 til M30) og C2 (M12 til M24)

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-18/0509: Individuel fastgørelse + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1), seismisk ydeevne, kategori C1 (M8 til M30) og C2 (M12 til M24)

  • Europæisk teknisk vurdering ETA-17/0036: Forstærkningsfastgørelse til efterfølgende påføring af mørtel (REBAR)