Det kræver CVR-nummer for at blive kunde
QR-koden er ikke længere gyldig. Klik på følgende knap for at aktivere den igen.
Universalskrue med delgevind til hurtig, afstandsfri fastgørelse af træ til træ-forbindelser i trækonstruktion i C4-atmosfærer i udendørs områder
Til hurtig organisering og bundtning af kabler, ledninger og slanger. Meget modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger og UV-bestandig i overensstemmelse med ISO 4892-2
Alsidige arbejdshandsker i originalt TIGERFLEX design. Basisstof fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker
Væsketætte, tynde engangshandsker, testet som fødevaregodkendt
Effektiv renseserviet til kraftig snavs på værktøj og overflader
Kort design til alle almindelige TX-skruestørrelser
Til rengøring og affedtning under vedligeholdelse og reparation af køretøjer, skive- og tromlebremser, motor- og gearkassehuse
Følsom og ekstremt behagelig arbejdshandske med SOFTFLEX-belægning. Basismateriale fremstillet af ca. 88 % genanvendte PET-flasker.
Universalskrue med delgevind til hurtig fastgørelse af træforbindelser uden mellemrum i møbelkonstruktion, indvendig montering eller trækonstruktion i tørre eller beskyttede områder indendørs
Skrue med fuldgevind og visuelt tiltalende panhoved til universel fastgørelse af metalfittings eller plastbeslag i træ i tørre eller beskyttede områder indendørs
Den perfekte løsning til forstærkninger og hårde materialer med en innovativ og symmetrisk hovedgeometri med fire skærekanter og en ny multizone-fremføringsspiral med en optimeret diameter
Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål