Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Forsænker med bor og dybdestop
Undersænkningsspecialisten til terrassekonstruktion, med 1/4" type E bitholder.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Visuelt sammenhængende skrueforbindelse
Undersænkningsdybden kan låses på plads med en skrue, så det sikres, at dybden er konsistent. Undersænkningsdybden kan indstilles til millimeters nøjagtighed ved hjælp af skalaen. Undersænkningsdybde 2-9 mm.
Ingen svidningsmærker eller ridser på overfladen
Beskyttelsesringen af polymerplast, som drejer med, hindrer utilsigtet skade på overfladen.
Lang levetid og ren undersænkning af skruehovedet
Forsænkeren med TC-spids sikrer en ren undersænkning uden revner.
Tropisk træ såsom bangkirai, hårdttræ, bløde træsorter, fiberplade, laminatfiberplader.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!