Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gearolieadditiv
Permanent beskyttelse af alle typer manuelle gearkasser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Højtydende smøremiddel
- Mindsker slid ved hjælp af OMC2-teknologi
- Stabiliserer viskositeten
- Forsinker forringelsen af olien
- Beskytter mod korrosion
- Forlænger komponenternes levetid
- Sikrer rene og præcise gearskift
- Mindsker friktionsrelateret støj
Aktivt koncentratmiddel i overensstemmelse med internationale specifikationer
Til maksimal trykbelastning
Ikke egnet til olier med polyglycol
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder, garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Anvendes, når der kommer lyde fra gearkassen, ved problemer med gearskiftet og som forebyggende foranstaltning, hver gang gearolien skiftes, og når gearkassen er blevet repareret.
Velegnet til mineralsk og syntetisk baserede gearolier.
Skru påfyldningsslangen på, og tilsæt dåsens indhold i gearolien ved at vippe ventilen. Mængden af ydeevneforbedringsmiddel må ikke overstige 10 % af den samlede mængde gearolie. Indholdet af én dåse er tilstrækkeligt til 2,5 liter gearolie.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!