VS ENVI Center 3 genbrugssystem til montering bag svingdøre
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VS ENVI Center 3 genbrugssystem til montering bag svingdøre
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til stelbredder fra 500 mm (3x og 4x)
- Klar affaldsseparation - de forskellige beholdere gør det muligt at opbevare forskellige typer affald separat
- Optimal tilgængelighed takket være beholdere, der automatisk svinger ud, når døren åbnes
- Låget løftes, når der åbnes, og hviler på beholderen, når der lukkes
- Låg med ekstra opbevaringsplads, f.eks. til opbevaring af affaldsposer og små husholdningsartikler
- Dækslet fungerer som en lugtforsegling og forhindrer ubehagelige lugte i at slippe ud
- Fødevaregodkendte plasticbeholdere, der også er egnede til opbevaring, f.eks. af dyrefoder eller andre fødevarer
- Beholderne er nemme at rengøre og tåler opvaskemaskine ved op til 70 °C
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!