VS ENVI Space-/ENVI Space S-genbrugssystem
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
VS ENVI Space-/ENVI Space S-genbrugssystem
Giver nem og fuld adgang til selv de bageste spande takket være det synkroniserede Nova Pro-styr med skinne til fuld forlængelse, integreret dæmpning og selvreturnering
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til stelbredder mellem 450 og 600 mm
- Til monteringsdybde på 464 mm
- Specialversion ENVI Space S til montering af gulvenhed med en central monteringsdybde på kun 310 mm
- Klar affaldsseparation - de forskellige beholdere gør det muligt at opbevare forskellige typer affald separat
- Indtrækkelig pulverlakeret afdækning over affaldsbeholderne som et ekstra opbevaringsområde
- Fødevaregodkendte plasticbeholdere, der også er egnede til opbevaring, f.eks. af dyrefoder eller andre fødevarer
- Beholderne er nemme at rengøre og tåler opvaskemaskine ved op til 70°C
- Beholderens håndtag bruges til at fastgøre affaldsposer og til nem fjernelse af beholderen
- Som ekstraudstyr er der også lukkede låg og organiske låg til afdækning af beholderne med aktive kulfiltre
- Takket være den medfølgende monteringsskabelon er det ikke nødvendigt at måle ved montering i stellet
- Der kræves ikke værktøj til at fastgøre fittingen til styrene
- Praktisk 3D-frontjustering til nem og praktisk justering af fronten, selv når den er monteret
- Kan eftermonteres når som helst
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!