Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Affaldssorteringssystem VS ENVI Space og ENVI Space S
Giver nem og fuld adgang til selv de bageste spande takket være synkroniseret Nova Pro-styr med fuld forlængelse, integreret dæmpning og selvlukning
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til stelbredder mellem 450 og 600 mm
- Til monteringsdybde på 464 mm
- Specialversion ENVI Space S til montering af gulvenhed med en central monteringsdybde på kun 310 mm
- Klar affaldsseparation - de forskellige beholdere gør det muligt at opbevare forskellige typer affald separat
- Indtrækkelig pulverlakeret afdækning over affaldsbeholderne som et ekstra opbevaringsområde
- Fødevaregodkendte plasticbeholdere, der også er egnede til opbevaring, f.eks. af dyrefoder eller andre fødevarer
- Beholderne er nemme at rengøre og tåler opvaskemaskine ved op til 70°C
- Beholderens håndtag bruges til at fastgøre affaldsposer og til nem fjernelse af beholderen
- Som ekstraudstyr er der også lukkede låg og organiske låg til afdækning af beholderne med aktive kulfiltre
- Takket være den medfølgende monteringsskabelon er det ikke nødvendigt at måle ved montering i stellet
- Der kræves ikke værktøj til at fastgøre fittingen til styrene
- Praktisk 3D-frontjustering til nem og praktisk justering af fronten, selv når den er monteret
- Kan eftermonteres når som helst
De angivne mål er ikke bindende. Forbehold for tekniske ændringer!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!