Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gennemgående skralde 1/2"
Kan bruges til trintopnøgler og gennemstiksfirkanter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
- Drev: Firkanttop 1/2", 30 tænder, 12° rotationsvinkel
- Standard: DIN 3122, DIN 3120, ISO 3315
- Materiale: Krom-vanadiumstål
- Overflade: Poleret, forkromet, skraldehoved med sort fosfatbelægning
- Håndtag: To-komponent håndtag
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!