Selvskærende gevindindsats med skærerille
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Selvskærende gevindindsats med skærerille
Sparer tid under gevindreparation og gevindforstærkning
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til udførelse af højstyrkeskrueforbindelser og andre gevindforbindelser i materialer med lav trækstyrke, f.eks. støbejern, aluminiumslegeringer, plast, hårdt træ osv.
- Indsatserne skrues ganske enkelt ind i et forboret eller forstøbt hul
- Skæreeffekt på grund af skarpe kanter og afbrudte gevind på det udvendige gevind
- De forreste gevind er affasede for lettere skæring og isætning
- Skærerillen holder gevindindsatserne forankrede, selv ved kraftige vibrationer eller rystning af emnet.
- Krom(VI)-fri zink, tykfilmspassivering for god korrosionsbeskyttelse (korrosionsbestandighed ved saltspraytest i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 timers hvid rust/120 rød rust)
Anvendelsesområde
- Til anvendelsesformål i hele metal- og plastforarbejdningsindustrien
- Gevindforstærkning på værktøj med lav trækstyrke, f.eks. støbejern, aluminiumslegeringer, plast, hårdt træ osv.
- Til reparation af udrevne gevind
- Sædvanlige anvendelsesformål:
- Til letmetaller og metaller med en styrke på op til ca. 400 N/mm²
- Til støbejern med en hårdhed på op til ca. 220 HB
- Plast og glasfiberforstærket plast
(Test af den originale komponent anbefales, især i nærheden af kanter).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!