Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton)
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton) - 1
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton) - 2
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton) - 3
W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton) - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

W-VIZ-A gevindstang , forzinket stål Til W-VIZ/S-indsprøjtningssystemer (beton)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 18-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Gennemstiksmontage (M10 til M24) og forudinstalleret installation (M8 til M24)

  • Høj belastning, mindste afstand og kantafstande

  • Klæbeankeret er egnet til revnet beton (betonspændingszone) og urevnet beton (betontrykzone)

  • Borehullerne kan oprettes ved hjælp af borehammer (W-VIZ M8 til M24), vakuumbor (W-VIZ M10 til M24) eller diamantboreproces (W-VIZ M10 til M24)

  • Fastgørelse med lavt ekspansionstryk tillader mindste afstand og kantafstande

  • Gevindstangens geometri giver mulighed for sikker efterfølgende udvidelsesevne

  • Mekanisk borehulrengøring: Nem håndtering, meget god rengøring af borehuller, høje belastninger

  • Tvangsstyrede/momentstyrede ekspansionsankre fremstillet af forzinket stål i størrelserne M8, M10, M12, M16, M20 og M24

  • Belastningen overføres via mekanisk sammenlåsning af de enkelte konusser i forankringsmørtel samt via en kombination af fastholdelses- og friktionskræfter i basismaterialet (beton)
Godkendelser
  • Europæisk teknisk godkendelse ETA-04/0095 til fastgørelsespunkt mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2

  • Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120
Bemærk

Egnet forankringsmørtel: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express

Anvendelsesområde
  • Europæisk teknisk godkendelse ETA-04/0095 til fastgørelsespunkt mulighed 1, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevne kategori C1 og C2

  • Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120