Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tommestok
Glasfiberforstærket tommestok i høj kvalitet til de hårdeste opgaver
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Glasfiberforstærket polyamid
Ridsefast og særligt stiv, desuden modstandsdygtig over for vand og kemikalier
Indrykket sort inddeling i trin på 1 mm
Intet slid på tal eller skala
Prægede røde decimaltal
Letlæselig
90° låsning af samlinger
Samlinger med fjederstang for ensartet stramning
Kan læses fra begge sider takket være en baglæns skala
Regel opfylder EØF-præcisionsklasse 3
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!