Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Special glittemiddel
Universelt glittemiddel velegnet til alle typer tætningsmasser
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Let at påføre fra spraydåsen
- Ensartet påføring: Fugemassen hærder hurtigere takket være ensartet påføring af overfladen.
- Forbedret overflade: Ved at fugte fugemassen og derefter udglatte fugen bliver fugens overflade mere fleksibel og mere glat
Ved brug på stål kan korrosion forekomme. Forsigtig: Ved sugende overflader kan misfarvning forekomme. For at forhindre striber på f.eks. glas skal overskydende glittemiddel fjernes med en fugtig klud med det samme. Forsigtig: Kan forårsage let uklarhed på matteret glas.
Ved påføring på natursten skal overskydende glittemiddel skylles væk med rent vand, inden det tørrer, så der ikke dannes pletter. Hold beholderen vinklet under påføringen for at sikre, at stigrøret er under væskens overflade. Hvis beholderen holdes vandret for længe, tømmes den kun halvvejs.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Glittemiddel til ren og jævn udglatning af fuger. Dette gør tætningsmassens overflade mere smidig, og den hærder hurtigere. Kort efter udglatning af fugen skal overskydende glittemiddel fjernes på tilstødende overflader.
Overhold informationsbladet "Retningslinjer for brug af fugemasser".
Når tætningsmassen påføres, skal den sprayes med glittemiddel eller smøres på og derefter udglattes med en fugepind. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!