Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Grafitstift til deep-hole-markør, sæt

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Grafitstift til deep-hole-markør, sæt

  • Længde: 120 mm
  • Diameter: 2,8 mm
  • Min./maks. stregtykkelse: 0,5-1,5 mm
  • Farve: Grå
  • Silikonefri: Ja
  • Anbefalede overflader: Glat
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
Varenr. Længde Diameter Min./maks. stregtykkelse Farve Antal PE
Pris/PE
0967911203
120 mm 2,8 mm 0,5-1,5 mm Grå
6 stk.
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
  • Ikke-permanent

  • Godt alternativ til en almindelig tømrerblyant