Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gulvventilator fremstillet af rustfrit stål
Inkl. fastgørelsesmateriale
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ikke egnet til VW T5. Bestemmelserne om transport af gasflasker i lukkede køretøjer i overensstemmelse med informationsbrochure 0211 fra DVS (det tyske svejseselskab) og sundheds- og sikkerhedsdirektiv 590 skal overholdes.
Der skal være mindst to udgangsventilationsåbninger i lastrummet, én i gulvet og én i loftsniveau.
For at lastrummet er godt ventileret skal ventilationsåbningerne være placeret diagonalt, hvor det er muligt. Der skal være et frit tværsnit på mindst 100 cm² omkring hver ventilationsåbning. Når der køres med trykgasflasker, skal det sikres, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret. Lastrummet skal være forseglet fra førerhuset.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!