Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gummi/metalbuffer type C
For at forhindre overføring af vibrationer (f.eks. maskinens vibrationer til forankring)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Elastisk støtte
Fremstillet af naturgummi, specielt egnet til at understøtte lette og mellemtunge systemer uden omfattende dynamisk belastning
Cradle to Cradle®-certificeret
- Opgradering af bygningen med ufarlige materialer
- Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Vores produkter med Cradle to Cradle Certified®-certifikatet er ressourcebesparende og svagt forurenende. Standarden vurderer sikkerheden, genanvendeligheden og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Det særlige fokus her er at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genbrugsmateriale i fremstillingsprocessen.
Størstedelen af gummi/metal-elementer er beregnet til trykbelastninger. Installationspositioner, hvor træk- og forskydningsbelastninger dominerer, bør undgås.
Ikke egnet til benzin, benzen, opløsningsmidler, olie, fedt og syrer.
De er specielt egnede til at understøtte lette og mellemtunge systemer uden omfattende dynamisk belastning.
- Positionering eller støtte af ventilatorer, airconditionanlæg og pumper
- Som støttefødder til kompressorer, fitnessudstyr og andre rammer og maskiner
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!