Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gummi/metalbuffer Type C
Gummi/metalbuffer Type C - 1
Gummi/metalbuffer Type C - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gummi/metalbuffer Type C

For at forhindre overføring af vibrationer (f.eks. maskinens vibrationer til forankring)

  • Min./maks. temperaturmodstand: -40 til 80 °C
  • Type: C
  • Overflade: Galvaniseret
  • Shore A-hårdhed: 55
  • Materiale: Gummi
  • Egenskabsklasse: 4,6
  • Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys: Ja
  • Modstand mod: Oxidation, Vejr, Lud, Vand
  • Maks. langsgående forlængelse: 500 %
  • Min. temperaturmodstand: -40 °C
  • Gevindtype: M
  • Maks. temperaturmodstand: 80 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Højde Udvendig diameter Dybde Antal PE
Pris/PE
0862800020
M6 20 mm 20 mm 6 mm
4 stk.
0862800021
M8 20 mm 30 mm 8 mm
4 stk.
0862800023
M10 30 mm 50 mm 10 mm
4 stk.
0862800022
M8 30 mm 40 mm 8 mm
4 stk.
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
Elastisk støtte


Fremstillet af naturgummi, specielt egnet til at understøtte lette og mellemtunge systemer uden omfattende dynamisk belastning



Cradle to Cradle®-certificeret


  • Opgradering af bygningen med ufarlige materialer

  • Bredere vifte af anvendelser til GreenBuilding og bygningscertificering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Bemærk

Størstedelen af gummi/metal-elementer er beregnet til trykbelastninger. Installationspositioner, hvor træk- og forskydningsbelastninger dominerer, bør undgås.



Ikke egnet til benzin, benzen, opløsningsmidler, olie, fedt og syrer.