Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kabelmuffe, enkeltsidet
Kabelmuffe, enkeltsidet - 1
Kabelmuffe, enkeltsidet - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kabelmuffe, enkeltsidet

Tolerances in accordance with ISO 3302-1 M2

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Modstandsdygtig over for korrosion, forvitring (UV-stråler, ozon) syrer og svage kaustiske opløsninger, kortvarig fugtning med olie og opløsningsmidler (f.eks. brændstof)
  • Temperaturområde: -40 °C til +120 °C
  • Tolerancer iht. ISO 3302-1 M2
  • Materiale: EPDM-gummi
  • Farve: sort