Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Punktsvejsebor DIN 1897 HSCo
Det ekstremt holdbare punktsvejsebor med Magma-flerlagsbelægning til at løsne punktsvejsninger med håndholdte boremaskiner på karosseripaneler med stor trækstyrke op til 1200 N/mm² på alle slags køretøjer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Speciel Magma-belægning med flere lag
- Op til 9 gange længere levetid sammenlignet med ubelagte punktsvejsebor
- Op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger (varmeresistent op til 800°), f.eks. tin
- Op til 50 % højere skærehastighed sammenlignet med ubelagte punktsvejsebor
Ekstra stabil spidsgeometri til vanskelige borebetingelser med alle almindelige håndbor
Optimeret spidsgeometri giver længere levetid sammenlignet med konventionelle punktsvejsebor
Fremragende centrering af boret på punktsvejsningen og præcis boring.
115° centreringspunkt
Gratfri boring
180° spidsvinkel på borehjørnerne
- Ikke til brug i trykluftmaskiner (f.eks. Vario Drill, Spitznagel osv.)
- Brug ikke boret i boremaskine med slagfunktion slået til
- Egnet til boring af karosseri-/pladestål med stor trækstyrke <= 1200 N/mm², støbejern, plader af rustfrit stål, messingplader, aluminiumsplader, zinkplader, bronzeplader, kobberplader og plastpaneler
- Velegnet til brug i boremaskiner med 3-kæbede borepatroner
Sørg for, at der opretholdes en konstant omdrejningshastighed
Maksimal omdrejningshastighed for plader i rustfrit stål
- Maks. 1200 o/min. for ∅ 6 mm
- Maks. 950 o/min. for ∅ 8 mm
- Maks. 730 o/min. for ∅ 10 mm
Maks. omdrejningshastighed i stål-/karrosseripaneler op til 1200 N/mm²
- Maks. 1650 o/min. for ∅ 6 mm
- Maks. 1200 o/min. for ∅ 8-9 mm
- Maks. 950 o/min. for ∅ 10 mm
Brug køle- og smøremidler, hvis det er muligt
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!