Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hammerbor Plus Quadro-S
Kraftigt hammerbor med X-formet hovedgeometri og fremføringsspiral med fire spirallommer. Sikrer høj borehastighed med betydeligt jævnere kørsel og større præcision sammenlignet med konventionelle hammerbor med et hoved med to skær
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ingen fastkøring
Boret har langt mindre tendens til at køre fast i armeringer takket være geometrien med fire skær.
Præcis centrering
Den specielle selvcentreringsspids muliggør præcis boring.
Større præcision
Dette er resultatet af, at de fire skær på borekronehovedet placeres bedre i borehullet, samt af borespiralen med fire spiraler og mindre friktionsoverflade. De fire store fremføringsspiraler sikrer hurtig transport af borestøv.
Bemærk: Ved boring med lange bor skal der forbores med et kort bor med samme diameter!
Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!