Håndsav, top
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Håndsav, top
Håndsav af høj kvalitet med 2-komponent korkhåndtag til yderst præcise udskæringer i træprodukter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Med to-komponent korkhåndtag
For behageligt arbejde
Håndtaget har integrerede 90° og 45° vinkler
Nem og hurtig linje- og vinkelmærkning
Induktionshærdede tænder
- Giver ekstremt rene snit og har en fremragende holdbarhed
- Fremragende spånfjernelse under savning (hurtig penetrationsdybde)
Tandskærm medfølger
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!