Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Håndtap, tredje tap HSS DIN 2181
Bundtap med form C til manuel fremstilling af metriske ISO-fingevind i overensstemmelse med DIN 13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm².
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!