Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Håndsnittap, bundtap HSS, DIN 352
Håndsnittap, bundtap HSS, DIN 352 - 1
Håndsnittap, bundtap HSS, DIN 352 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Håndsnittap, bundtap HSS, DIN 352

Med ansnit form C til manuel fremstilling af metriske ISO-standardgevind i overensstemmelse med DIN13 i gennemgående huller og blindhuller i stål, ikke-jernholdige metaller og støbejernsmaterialer op til en styrke på 800 N/mm²

  • Typebeskrivelse: Third tap
  • Standarder: DIN 352
  • Materiale: HSS
  • Gevindtype: M

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Stigning Længde Gevindlængde (metrisk gevind) Antal PE
Pris/PE
06403 10
M10 1,5 mm 70 mm 24 mm
1 stk.
06403 12
M12 1,75 mm 75 mm 28 mm
1 stk.
06403 5
M5 0,8 mm 50 mm 16 mm
1 stk.
06403 4
M4 0,7 mm 45 mm 13 mm
1 stk.
06403 6
M6 1 mm 56 mm 19 mm
1 stk.
06403 8
M8 1,25 mm 63 mm 22 mm
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
  • Overholder DIN 352

  • Til metriske ISO-gevind i henhold til DIN 13