Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hæftefast smøremiddel HHS® 200 PLUS
Højtydende smørefedt til ekstreme belastninger
- Kemisk basis: Syntese af fedt og additiver i kulbrinteopløsningsmidler
- Oliebasis: Fedtsyntese
- Farve: Beige
- Lugt/duft: Karakteristisk
- Tæthed: 0,795 g/ml
- Min. temperaturforhold: -40 °C
- Maks. temperaturforhold: 180 °C
- Maks. temperaturmodstand: 1000 °C
- Min. flammepunkt for aktivt indholdsstof: 200 °C
- Min. flammepunkt: 200 °C
- Kinematisk oliebasisviskositet: 1000 cSt
- Betingelser for oliebasens viskositet: ved 40 °C
- Silikonefri: Ja
- Syrefri: Ja
- Harpiksfri: Ja
- Modstand mod: Vand, Saltvand, Svag lud, Svage syrer
- Materialekompatibilitet: Stahl, Ikke-jernholdige metaller, Edelstahl, EPDM, FKM, NBR
- Indhold: 400 ml
- Vægt for indhold: 248 g
- Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 24 Måned/Måneder
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Universal højtydende syntetisk smørefedt med fremragende smøreegenskaber takket være tilsætning af bornitrid
Fremragende modstandsdygtighed over for tryk
Fremragende modstandsdygtighed over for tryk under ekstreme belastninger samt god smøreevne.
Langtidseffekt
Fremragende tætningsegenskaber mod vejrpåvirkninger, hvilket giver uforlignelig langvarig korrosionsbeskyttelse og hjælper med at forlænge smøreintervaller.
Pålidelig beskyttelse mod slitage
Bornitriden giver et bredt temperaturområde og langvarig smøreeffekt. Hvis smøringen svigter ved højere temperaturer (over 180 °C), overtager bornitriden smøringen op til 1000 °C (tør smøring).
Uden mikroplast
Silikone-, harpiks- og syrefri, fri for n-hexan
Smøremidlet er ikke sundhedsskadeligt, hvilket gør det ideelt egnet til fødevareindustrien.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til professionel smøring under ekstremt høje belastninger og/eller påvirkning fra vejr og vand som f.eks. åbne gear og kæder, selv ved udendørs brug.
Omryst dåsen omhyggeligt før brugen. Rengør delene, der skal behandles, grundigt. Spray derefter på den rengjorte overflade.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!