Fluo, High-vis-pilotjakke
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fluo, High-vis-pilotjakke
Komfortabel og foret High-vis-pilotjakke med refleksbånd, der garanterer synlighed under arbejdet
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Varm polstret pilotjakke, vandtæt, åndbar, vindtæt
- 2 yderlommer, 1 Napoleon-lomme, 1 inderlomme
- Refleksbånd, ekstra lynlås som finish
- Hætten kan rulles op inde i kraven
- Manchetter med vindfang, kant med elastik
- EN 20471 klasse 3, undtagen størrelse XS klasse 2, EN 343 klasse 4/1, EN 14058 klasse 3/3
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!