Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
P20 Medium slibepolish plus P20 Plus
P20 Medium slibepolish plus P20 Plus - 1
P20 Medium slibepolish plus P20 Plus - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

P20 Medium slibepolish plus P20 Plus

Medium-slibende højglanspolermiddel til effektiv lakbearbejdning

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Specielt afstemt pulveregenskab lavet med aluminiumoxid


  • Moderat overfladefjernelsesgrad og meget højt glansniveau

  • Fjerner nemt slibespor fra kornstørrelse P2000 og opad


Tyk konsistens


  • Polermidlet stænker ikke

  • Økonomisk

  • Lav støvdannelse

  • Ingen besværlig rengøring af tilstødende områder


Kan påføres manuelt og med maskine



Til traditionelle og ridsefaste laktyper



Velegnet til brug på gamle og nye lakoverflader



Silikonefri

Bemærk

På grund af den kemiske sammensætning er dette polermiddel sikkert, når det anvendes efter hensigten.



For at opnå en optimal overflade uden mikroskrammer må High-Gloss Polish Plus ikke blandes med andre polermidler eller opløsningsmidler. Ellers bortfalder garantien.



Ved opbevaringstemperaturer, helst mellem 15-25 °C, kan de originale beholdere opbevares i 24 måneder. Beskyt beholdere mod frost og direkte sollys under opbevaring og transport.

Anvendelsesområde