Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
P90 PC højglanspolermiddel
Til behandling af stærkt forvitrede forlygter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til genopfyldning af sortiment til lygtepoleringssættet med art.nr. 5964 089 316
Polycarbonate Polish P90 er ideel til en højglansoverflade på overflader af polykarbonat som f.eks. forlygter
Polycarbonate Polish P90 anvendes til en højglansoverflade, efter at overfladen er blevet forarbejdet med Polycarbonate Polish P80. Påfør Polycarbonate Polish P90 med lammeuld eller den orange polerpad. Polermaskinen skal rotere med ca. 1200 o/min. Pas på ikke at skabe for høj varme.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!