Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hjulafbalanceringsmaskine Hunter SWE20E
Ultrahurtig hjulbalanceringsmaskine med automatisk centreringskontrol, automatisk scanning af fælgprofil og rummål. Diagnosticerer fælgskader og lokaliserer automatisk båndvægte bag egerne på fælgen
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Identificerer automatisk egernes placeringer
- Måler automatisk alle rummål
- Scanner og opretter automatisk en 3D-model af fælgen
- Automatisk bremse-/hjullås med Servo drive®
- Touchscreen
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Finder den bedste position til afbalanceringsklodser
- Tænger medfølger
- Beskyttelsesskjold over hjulet
- Elektrisk fælglåsning
- Kan skrive PDF-dokumenter direkte til en memory stick
- 40 mm aksel
- Keglesæt medfølger ikke
- Smartweight™ afbalanceringsteknologi - kan reducere dine balanceringsomkostninger med 33 % eller mere. Denne fremgangsmåde evaluerer de kræfter, der skaber vibration og slinger på en ny og revolutionerende måde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!