Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hjulløfter WBL 81
Fleksibel og ergonomisk korrekt hjulløfter til Hunter og Würth dækafbalanceringsmaskiner
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Brugervenlig og ergonomisk korrekt
- Gør hjulet vægtløst
- Til ergonomisk korrekt løft og håndtering af hjul
- Hjulet kan flyttes sideværts
Solid med flere anvendelsesmuligheder
- Kan bruges til alle afbalanceringsmaskiner
- Maks. højde: 460 mm
- Kapacitet: 80 kg
Hjulløfteren har et fleksibelt design, som gør, at den kan anvendes i forbindelse med alle slags afbalanceringsmaskiner.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!