Sikkerhedstype 1
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sikkerhedstype 1
Tvunget låsning, nøglen kan kun fjernes, når den er låst
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Ikke-ledende hængelås med slagfast polyamidhus og beslag
- Kun den person, der udfører vedligeholdelsen, må have nøglerne
- Lås kan mærkes med medarbejdernavn og telefonnummer
- Kan bruges ved lave og høje temperaturer -57 °C - +177 °C
- Nøglenummer på låsen og nøglen
Anvendelsesområde
Vedligeholdelse og reparation af maskiner og anlæg
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!