Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vario rygnings-/gratrulleholder
Vario rygnings-/gratrulleholder - 1
Vario rygnings-/gratrulleholder - 2
Vario rygnings-/gratrulleholder - 3
Vario rygnings-/gratrulleholder - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vario rygnings-/gratrulleholder

Installation med alle almindelige størrelser Ø 6 mm skruer (min. længde: 80 mm)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Kontinuerlig højdejusterbar, universal rygnings-/gratrulleholder

  • Økonomisk, hurtig og nem installation og justering af rygnings-/gratrulleholdere

  • Alsidige anvendelser med forskellige skruelængder

  • Højere udtrækningsstyrke end konventionelle gratrulleholdere

  • Materiale: UV-stabiliseret og vejrbestandigt polyamid med høj styrke
Bemærk

Ifølge retningslinjerne for ZVDH (tysk central sammenslutning for tagdækning) skal fabrikanterne kontrollere de nominelle belastninger for rygnings-/gratrulleholdere. Fastgørelseselementerne der anvendes skal også være i stand til at absorbere en kraft på 0,6 kN pr. meter vinkelret i forhold til placeringen af rygning eller grat. Når de kombineres med Würth ASSY-skruer opnår Vario rygnings-/gratrulleholdere en styrke på 0,6 kN pr. fastgørelsespunkt med en iskruningsdybde på kun 40 mm.

Anvendelsesområde