Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Tilsætning af 5 % hærder opnår D4 limkvalitet i overensstemmelse med EN 204 (testcertifikat udstedt af IFT Rosenheim)
- Brugstiden efter tilsætning af hærder er ca. 24 timer ved stuetemperatur
- Ingen misfarvning ved kanterne, da den farveløse hærder betyder, at limen hærder transparent
- Holdbarhed: 12 måneder, når den opbevares et køligt sted
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på test, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv foretager en test før anvendelse. På grund af det store antal anvendelser samt opbevarings- og anvendelsesforhold påtager vi os ikke noget ansvar for et specifikt anvendelsesresultat. Al teknisk information eller rådgivning fra vores gratis kundeservice gives med udelukkelse af ethvert ansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne er en del af vores kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller rådgiveren handlede forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer og andre forbedringer af vores produkter.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!