Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hulmursdyvel W-HR
Hulmursdyvel W-HR - 1
Hulmursdyvel W-HR - 2
Hulmursdyvel W-HR - 3
Hulmursdyvel W-HR - 4
Hulmursdyvel W-HR - 5
Hulmursdyvel W-HR - 6
Hulmursdyvel W-HR - 7

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Hulmursdyvel W-HR

Universalhulmursdyvel med træksnor til metriske skruer, der passer til alle paneltykkelser (10 mm til 51 mm). Kan anvendes uden sætteværktøj.

  • Min./maks. pladetykkelse/spejltykkelse (d a): 10-51 mm
  • Materiale: Stål/plast
  • Nominel borebitdiameter (d 0): 12 mm
  • Overflade: Galvaniseret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Typebeskrivelse Gevindtype x ankerdiameter Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f) Min./maks. pladetykkelse... Antal PE
Pris/PE
09047206
W-HR 6 M6 7 mm 10-51 mm
50 stk.
09047205
W-HR 5 M5 6 mm 10-51 mm
50 stk.
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
  • Støtteflade til stor belastning sikrer god holdekraft

  • Universelt spændeområde

  • Hurtig, nem installation uden sætteværktøj

  • Øjeblikkelig bæreevne – ingen ventetid

  • Alle typer metriske skruehoveder kan bruges

  • Skrue, der kan fjernes
Bemærk

Nyttige oplysninger:


Lasten skal være indført i lette skillevægge i overensstemmelse med DIN 18183-1:2009-05 vedrørende opdelinger og belægninger med gipsplader på metalrammer.