Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hulmursdyvel W-HR
Universal hulmursdyvel med træksnor til metriske bolte, der passer til alle pladetykkelser (10 til 51 mm). Kan anvendes uden et sætteværktøj
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
- God holdekraft takket være det store belastningsoverførselsområde
- Universelt spændeområde
- Enkel og nem installation uden sætteværktøj
- Øjeblikkelig bæreevne: ingen ventetid
- Alle metriske skruehovedfaconer er mulige
- Boltene kan skrues af
Nyttige oplysninger:
Lasten skal overføres til lette skillevægge i overensstemmelse med DIN 18183-1:2009-05 vedrørende opdelinger og belægninger med gipsplader på metalrammer.











- Kan bruges til hulrumsmontage med M5/M6/M8 metriske bolte i gipsplade, plader, hårde spånplader og perforerede murstenlofter med en materialetykkelse på op til 51 mm
- Til fastgørelse af komponenter, såsom lette beslag, lamper, skinner, kontakter, hylder, skilte osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!