Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Metalhulrumsdyvel W-MH
Den gennemprøvede løsning til let og sikker fastgørelse i alle typer hulmure. Til indstilling med manuel monteringstang
- Typebeskrivelse: W-MH/L
- Design: Med panhovedskrue
- Materiale: Stål
- Overflade: Galvaniseret
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Efter afstivning af ankeret kan standardskruen erstattes med et andet fastgørelseselement, som har et metrisk gevind af samme størrelse, f.eks. skruekrog, øjebolt, skrue med specialhoved, A2/A4-messingskrue, gevindstang osv.
- Skruen kan løsnes uden at miste greb
- Arbejde der med manuelt skralde-sætteværktøj til hulrumsdyvel giver mulighed for let og ubesværet arbejde. En målerlængde på 30 mm betyder, at efterudvidelse sjældent er nødvendig.
- Ekspanderende støtteelementer med stor kontaktradius sikrer enestående holdekraft
- Færdigmonteret med metrisk skrue/gevindstang
- Antirotationslås på kraven forhindrer bevægelse i borehullet
Den standardskrue, der hører til dyvlen, kan erstattes af et andet fastgørelseselement med metrisk gevind af samme størrelse, efter at dyvlen er blevet udvidet. F.eks. skruekroge, specialskruer, A2-/A4-messingskruer, gevindstænger osv.
På hårde underlag, f.eks. fliser, skal tapperne på kraven (antirotationslåse) bøjes lige.
Ved at trykke på det forreste håndtag på skraldetangen frigives skraldetangen.
Brandsikkerhed testet i hul pimpsten
- Til sekundære fastgørelser i hulrumsvægge og letvægtsvægge af panelmaterialer og i hule murstenslofter eller lofter med hul kerne med en maksimal tykkelse på 45 mm, bag hvilke der er et hulrum
- Til montage af lygter, gardinstænger, lameller og skinner, hylder, vægkanaler, billedrammer, små kedler, konsoller, rørbøjler osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!