Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hulsav, HW
Hulsav med fladt snit (grænse for skæredybde) for et præcist og rent boremønster med lave tolerancer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ensartet CNC-slibning med specielt tilpasset trykreducerende skæreform
Præcist, ren skæring med lave tolerancer
Trinopdelt, optimeret centerbor (GS-beskyttet system)
- Eliminerer behovet for besværlige kørning, da boret kan centreres uden at miste kursen
- Reduceret boringskraft og mere end 50 % reduktion af boringstiden, kombineret med lavere strømforbrug (afhængigt af den anvendte håndholdte boremaskine)
Præcis og optimal indlejring af hårdmetaltænderne via en unik, fuldt automatisk loddeproces
Høj skærekvalitet og lang levetid
Skærdybdebegrænser
Forhindrer arbejdsulykker og beskytter værktøjet og maskinen mod skader
Udstødningsfjeder
- Beskytter de stødfølsomme hårdmetaltænder efter forboring, når boret indføres i produktet
- Skubber automatisk det udborede stykke ("borekernen") ud, når boringen er færdig
Separat hærdet skaft til ∅ 32 mm opad
Kompensering for de stigende vridningskræfter og tilspændingsmomenter, der er forbundet med stigende ∅
- Hulsaven skal sidde fastspændt i borepatronen
- Undgå at vippe hulsaven
- Passende beskyttelsesbeklædning såsom sikkerhedsbriller, handsker osv. skal bruges under arbejdet
Til brug med standerboremaskiner og håndholdte boremaskiner i værktøjsstål, konstruktionsstål, ædelmetaller, rustfrie metaller (f.eks. A2 og A4), asbest, glasfiber og plast, PVC, zink, gipsplader, lette byggeplader og tyndvægget træ og laminerede paneler, f.eks. bagpaneler på møbler.
Maks. skæredybde i stål = 4 mm, i rustfrit stål 2 = mm. Sørg for, at saven er afkølet tilstrækkeligt/velsmurt. De anbefalede hastigheder skal overholdes. Foretag ikke svingende bevægelser med håndstyrede boremaskiner, da dette placerer et ujævnt tryk på hårdmetaltænder, hvilket kan få dem til at gå i stykker. Til save fra 30 mm i diameter skal du bruge et opretstående bor.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!