Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
P10 Grov slibepolish plus P10 Plus
Kraftigt slibende højglanspolermiddel til hurtig fjernelse af overfladefejl i nyreparerede og fuldt hærdede overfladelakker
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Innovativ pulversammensætning fremstillet af aluminiumoxid
- Ekstremt høj overfladefjernelseshastighed og uovertruffet glansniveau
- Fjerner ubesværet sliberiller fra kornstørrelse P1500 og derover
Tyk konsistens
- Polermidlet stænker ikke
- Økonomisk
- Lav støvdannelse
- Ingen besværlig rengøring af tilstødende områder
Kan påføres manuelt og med maskine
Til traditionelle og ridsefaste laktyper
Velegnet til brug på gamle og nye lakoverflader
Silikonefri
På grund af den kemiske sammensætning er dette polermiddel sikkert, når det anvendes efter hensigten.
For at opnå en optimal overflade uden mikroskrammer må Fast Grinding Polish Plus ikke blandes med andre polermidler eller opløsningsmidler. Ellers bortfalder garantien.
Ved opbevaringstemperaturer, helst mellem 15-25 °C, kan de originale beholdere opbevares i 24 måneder. Beskyt beholdere mod frost og direkte sollys under opbevaring.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
Malede overflader i automobilsektoren, den nautiske sektor eller træsektoren. Opløsningsmiddelbaseret maling, ét-komponent og multikomponentsystemer, vandbaseret maling, pulvermaling, ridsefast klar lak. Ikke til mat maling. Kraftigt slibende højglanspolermiddel til hurtig fjernelse af overfladefejl i nyrepareret og fuldt hærdede lakoverflader samt til polering af brugsspor på lakerede overflader.
Malerens forberedelse: Indfanget støv, sliberidser, appelsinhudsvirkning, lakfejl
Omrystes godt inden brug. Fugt overfladerne på den valgte polerskive jævnt med pastaen, og påfør en lille mængde på den overflade, der skal poleres. Anbring polerpaden fladt på området, og start maskinen. Anvend et fast tryk ved 1500-2000 o/min., behandl overfladen, indtil slibesporene eller ujævnhederne i lakken er fjernet. Arbejd i sektioner! Fjern overskydende polermiddel med en mikrofiberklud. Fjern resterende striber med P30 Plus anti-hologrampolermiddel.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!