Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HO 12-A høvl, akku
Meget kompakt og praktisk 12 V høvl med optimeret tyngdepunkt, der giver optimal håndtering ved let høvling
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Komfortabelt og ubesværet arbejde i enhver arbejdsstilling
Kompakt, let og ergonomisk design, optimeret til enhåndsbetjening.
Overbelastningsbeskyttelse
Forhindrer overbelastningsskader på motor og batteri.
Lang motorlevetid
Effektiv og kraftig kulfri EC-motor med minimal vedligeholdelse.
Li-ion-batteripakker og oplysninger om batteriets opladningsstatus
Lang driftstid pr. batteriopladning. Den praktiske ladestatusindikator på enheden viser hele tiden, hvor meget strøm der er tilbage.
Vendbar høvlklinge lavet af finkornet wolframcarbid
Meget slidstærke klinger med ekstremt skarpe skærekanter til fine og jævne overflader.
Kompatibel med alle 10,8 V og 12 V akku systemprodukter
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!