Vogndonkraft til 5T-lastbil
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vogndonkraft til 5T-lastbil
Langt chassis for øget effektivitet
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4365208.jpg)
Varianter
- Førsteklasses vogndonkraft: perfekt til daglig professionel brug
- Langt chassisdesign
- Langt chassis: når nemt akslen på den enhed, der skal løftes
- Udstyret med en hurtig inchpedal: sparer betragtelig tid i forbindelse med placering af donkraften
- Udstyret med et ergonomisk håndtag med dobbelt sikkerhedssystem til sænkning af donkraften (fig. 1): meget praktisk, ekstra sikkerhed
- Bredt, lavt chassis (fig. 2): holder donkraften meget stabil, når køretøjet løftes
- Udstyret med sikkerhedsventil: Hvis køretøjet er for tungt, vil donkraften ikke løfte det. Det er en ekstra sikkerhedsfunktion af hensyn til brugeren
- Korrosionsbestandig maling sikrer længere levetid
- Chassiset har to store gummihjul på siderne, som gør bevægelse meget nemmere
CE-godkendt: opfylder de strengeste krav
Vigtig anbefaling: Arbejd aldrig under et køretøj, der er løftet med en donkraft, før du har sikret køretøjet med en akselbuk
Anvendelsesområde
Perfekt til løft af aksler på erhvervskøretøjer, lastbiler, busser, landbrugsmaskiner og entreprenørmaskiner
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!